ラミジップ 吊り下げ袋 ALタイプ

ラミジップ 吊り下げ袋 ALタイプ - セイニチ(生産日本社)ラミジップ 吊り下げ袋 ALタイプ - セイニチ(生産日本社)

吊り下げタイプでディスプレイ効果は抜群
袋がホワイトのため、清潔感、高級感があります

用途
健康食品、乾燥農産加工品、
乾燥水産加工品
仕様平袋タイプ適合食品衛生法適合ホワイト基材構成PET12/PE15/AL7/PE15/PE40寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)32+120×85RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(50枚×66パック)
注意
※電子レンジのご使用は出来ません。
※袋強度については輸送試験等でご確認の上でご採用をお願い致します。
※酸・アルカリなど内容物によっては使用不適格な物がありますので、必ず事前評価を実施してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85048339LA-D
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする