サンコウ
ファーブ スツール オットマン (脚:ナチュラル)
カラーは19色からお選びいただけます。
素材
表面材:ファブリック
座面:Sバネ・ウレタンフォーム・ウェービングベルト
用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×50×40、梱包:51×51×29
内容量
1台
注意
※完成品です。(脚のみ取り付け)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85040490
SH-24-0046-NAYE
イエロー
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85040499
SH-24-0046-NAHBL
ホライゾンブルー
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85040508
SH-24-0046-NAAGY
アッシュグレー
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85040517
SH-24-0046-NAGE
グリーン
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月18日
85040526
SH-24-0046-NALV
ラベンダー
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85040535
SH-24-0046-NAOR
オレンジ
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85040544
SH-24-0046-NAPK
ピンク
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85040560
SH-24-0046-NARD
レッド
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85040569
SH-24-0046-NAOC
オーキッド
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85040587
SH-24-0046-NASBL
スカイブルー
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85040596
SH-24-0046-NATB
ターコイズブルー
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85040605
SH-24-0046-NACF
カフェ
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85040614
SH-24-0046-NACH
チェンジ
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85041104
SH-24-0046-NACR
クリーム
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85040578
SH-24-0046-NAVL
バイオレット
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。