曜日別特売

フューリⅢ 3P ソファ

フューリⅢ 3P ソファ - サンコウフューリⅢ 3P ソファ - サンコウフューリⅢ 3P ソファ - サンコウフューリⅢ 3P ソファ - サンコウ

高級感のある3人掛けPVCレザーソファ。
重厚感のあるデザインで、応接室などにおすすめです。

素材
表面材:PVC
座面:ウレタンフォーム
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)173×81×80(39)、梱包:173×81×80内容量1台
注意
※完成品です。
※こちらの商品は、単品で複数台、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85042976SH-24-0053-IVアイボリー
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85042985SH-24-0053-BKブラック
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85042994SH-24-0053-DBRダークブラウン
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする