曜日別特売

ナツⅢ ソファベッド

ナツⅢ ソファベッド - サンコウナツⅢ ソファベッド - サンコウナツⅢ ソファベッド - サンコウナツⅢ ソファベッド - サンコウナツⅢ ソファベッド - サンコウナツⅢ ソファベッド - サンコウナツⅢ ソファベッド - サンコウナツⅢ ソファベッド - サンコウ

シンプルな2人掛けソファベッド。
背もたれは3段階リクライニングを調整することが出来ます。
耐荷重はベッド時は(約)100kg、ソファ時は(約)150kgあります。
座面の奥行は49cmとゆとりを持ったサイズ感になっています。
ベッド時:幅99cm×奥行181cm×高30cm

素材
張地:PVC
中材:木製、ウレタンフォーム・S字バネ・ウェービングベルト
脚:樹脂
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)181×75×73(30)、梱包:181×99×25内容量1台
注意
※完成品です。
※こちらの商品は、単品で複数台、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85042809SH-24-0040-IVアイボリー
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85042818SH-24-0040-BKブラック
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85042827SH-24-0040-CFカフェ
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85042836SH-24-0040-GYグレー
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85042845SH-24-0040-GEグリーン
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85042854SH-24-0040-DBRダークブラウン
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85042870SH-24-0040-ORオレンジ
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85042879SH-24-0040-RDレッド
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする