サンコウ
ファビオラ 3Pソファ
高級感のある3人掛けファブリックソファ。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
素材
表面材:ファブリック
座面:Sバネ・ウレタンフォーム・ウェービングベルト
用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
179×82×88(42)、梱包:180×75×72
内容量
1台
注意
※完成品です。
※こちらの商品は、単品で複数台、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。
全10種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
グリーン
グレー
ダークブラウン
ピンク
ブラック
ブルー
ホワイト
ライトブラウン
レッド
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85041804
SH-24-0049-WH
ホワイト
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85041820
SH-24-0049-OR
オレンジ
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85041829
SH-24-0049-PK
ピンク
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85041838
SH-24-0049-BK
ブラック
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85041847
SH-24-0049-LBR
ライトブラウン
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85041856
SH-24-0049-DBR
ダークブラウン
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85041865
SH-24-0049-BL
ブルー
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85041874
SH-24-0049-RD
レッド
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85041890
SH-24-0049-GY
グレー
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85041899
SH-24-0049-GE
グリーン
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。