サンコウ
ベリーⅡ 3P ソファ
高級感のある3人掛けPVCレザーソファ。
背面まで生地を張っているので、後ろから見ても美しいデザインになっています。
厳選した3色からお選びいただけます。
リビングはもちろん、応接室などにもおすすめです。
用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
182×84×73(36)、梱包:182×84×73
素材
張地:PVC
内容量
1台
注意
※完成品です。
※こちらの商品は、単品で複数台、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85043579
SH-24-0058-BR
ブラウン
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85043588
SH-24-0058-IV
アイボリー
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85043597
SH-24-0058-GY
グレー
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。