プリティⅢ ソファ

プリティⅢ ソファ - サンコウプリティⅢ ソファ - サンコウプリティⅢ ソファ - サンコウプリティⅢ ソファ - サンコウプリティⅢ ソファ - サンコウ

広々設計のPVCレザーソファベッド。
背もたれをそれぞれリクライニングさせることが出来るのが特長です。
リクライニングは4段階で調節可能です。
ベッド時:幅105mm×奥行190mm×高さ41mm

素材
表面材:合成皮革・SPU/PVC
座面:Sバネ・ウレタンフォーム・ウェービングベルト
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)190×84×80(41)、梱包:181×103×25内容量1台
注意
※完成品です。
※こちらの商品は、単品で複数台、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85043010SH-24-0055-IVアイボリー
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85043019SH-24-0055-RDレッド
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85043028SH-24-0055-BKブラック
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする