ジグ 2P ソファ

ジグ 2P ソファ - サンコウジグ 2P ソファ - サンコウジグ 2P ソファ - サンコウジグ 2P ソファ - サンコウジグ 2P ソファ - サンコウジグ 2P ソファ - サンコウジグ 2P ソファ - サンコウ

ヴィンテージ調の2人掛けソファ。
使い込まれたような風合いが特長のバイキャストPVCレザーを使用しています。
PVCなので、汚れても中性洗剤を使えば汚れをさっと拭きとることが出来、
お手入れも簡単です。
座面はSバネとウェービングベルトの二重構造になっており、
座った時にギシギシという音が鳴らないのが特長です。
脚高は24cmあるので、座面下の掃除も楽にできます。

素材
表面材:バイキャストPVC
座面:Sバネ・ウレタンフォーム・ウェービングベルト
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)136×81×79(42)、梱包:116×66×40内容量1台
注意
※完成品です。
※こちらの商品は、単品で複数台、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85041664SH-24-0029-BKブラック
オープン
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
85041680SH-24-0029-DBRダークブラウン
オープン
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする