サンコウ
ファーブ 3P ソファ (脚:ブラウン)
クッション2個付です。
カラーは19色からお選びいただけます。
素材
表面材:ファブリック
座面:Sバネ・ウレタンフォーム・ウェービングベルト
用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
176×70×72(40)、梱包:177×71×61
内容量
1台
注意
※完成品です。
※こちらの商品は、単品で複数台、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85043326
SH-24-0045-BRCR
クリーム
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85043335
SH-24-0045-BRYE
イエロー
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85043344
SH-24-0045-BRHBL
ホライゾンブルー
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85043360
SH-24-0045-BRAGY
アッシュグレー
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85043369
SH-24-0045-BRGE
グリーン
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85043378
SH-24-0045-BRLV
ラベンダー
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85043387
SH-24-0045-BROR
オレンジ
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85043396
SH-24-0045-BRPK
ピンク
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85043405
SH-24-0045-BRRD
レッド
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85043414
SH-24-0045-BROC
オーキッド
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85043430
SH-24-0045-BRVL
バイオレット
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85043439
SH-24-0045-BRSBL
スカイブルー
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85043448
SH-24-0045-BRTB
ターコイズブルー
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85043457
SH-24-0045-BRCF
カフェ
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85043466
SH-24-0045-BRCH
チェンジ
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。