サンコウ
ノット 3P ソファ
・ツートーンカラーのソファ
・ふかふか背面クッション
・柔らかさと耐久性を兼ね備えた至高のファブリック
・贅沢な広さを誇る座面奥行55cm
・掃除しやすい脚高17cmのスペ―ス
・スッキリ背面の極上ソファ
素材
張地:ファブリック
コンパネ・チップウレタン・ウレタン・シリコンウレタン・ウェービングベルト
用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。
色
ベージュ/ヌード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
199×88×80(44)、梱包:200×89×48
内容量
1台
注意
※完成品です。
※こちらの商品は、単品で複数台、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85042800
SH-24-0041-BENU
オープン
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
12,727
/
税込
¥
14,000
北海道地方
1
¥
28,000
/
税込
¥
30,800
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません