曜日別特売

乾燥型下塗り用パテ NS DRY-V BOX

乾燥型下塗り用パテ NS DRY-V BOX - ニットー[塗装・養生・内装用品]

自然乾燥型なので練り置きができ、ロスが少なく経済的です。
下塗り用のため粗さがあり、がっしり感があります。塗布感は軽く、軽快に塗り付けられます。
フラットボックスにもおすすめです。

用途下塗り用灰白色タイプ乾燥型主成分炭酸カルシウム塗布面積(m2/kg)約210/10危険物の類別非危険物内容量1箱(2.5kg×4袋)
関連資料:(0.85MB)
注意
※下地材の状況、仕上材の種類に応じて適切なシーラー(プライマー)処理をしてください。
※DRY-Vは一般的な石膏系パテと違い、炭酸カルシウムを主成分としています。梱包に記載されている注意事項を守ってご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85048856040200
オープン
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする