CONIC2V200耳栓(PUフィットタイプ)

CONIC2V200耳栓(PUフィットタイプ) - Delta PlusCONIC2V200耳栓(PUフィットタイプ) - Delta PlusCONIC2V200耳栓(PUフィットタイプ) - Delta PlusCONIC2V200耳栓(PUフィットタイプ) - Delta Plus
仕様●NRR:33dB●SNR:37dB材質PU高さ(mm)約26.7包装個包装内容量1箱(200組)
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※耳栓は使い捨てタイプとなります。
※耳栓使用時は力を入れて圧縮しすぎずご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85164907D0082
4,800
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする