Delta Plus
MEIA CLEAR 安全メガネ(軽量約22g) 【10本】
用途
現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、来客時の貸出用、メガネが必要な作業など。
仕様
防疵硬化、防紫外線
材質
【ツル部コート】PVC /【レンズ】ポリカーボネート
形状
一眼型
レンズ色
クリア(透明)
内容量
1箱(10本)
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85164934
DI005-10
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください