MILO CLEAR 安全メガネ(超軽量約18g)【10本】

MILO CLEAR 安全メガネ(超軽量約18g)【10本】 - Delta Plus
(1件のレビュー)
用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、来客時の貸出用、メガネが必要な作業など。仕様防曇加工、防疵硬化、防紫外線形状一眼型レンズ色クリア(透明)材質(レンズ)ポリカーボネート内容量1箱(10本)
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85164925DI004-10
4,000
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-07
用途: 造園作業
有限会社 服部造園建設業・工事業

レンズにひずみがあるせいかボケて見えます。ツルが細いのですぐ折れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする