曜日別特売

ARMORTEX(アーマーテックス)シリーズ

ARMORTEX(アーマーテックス)シリーズ - TAKAGI(高儀)

ポリエステル1698Dを使用し、型崩れしにくく使いやすい

用途工具などの収納に材質開口部:AORMORTEX(ナイロン、Kevlar、ポリウレタン) 本体:ポリエステル1680D D環:スチールタイプ万能ツールポケットロング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85165099657304
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする