曜日別特売

VOLTME ハイパーコア USB-C + USB-A 10000mAh

VOLTME ハイパーコア USB-C + USB-A 10000mAh - VOLTMEVOLTME ハイパーコア USB-C + USB-A 10000mAh - VOLTMEVOLTME ハイパーコア USB-C + USB-A 10000mAh - VOLTMEVOLTME ハイパーコア USB-C + USB-A 10000mAh - VOLTMEVOLTME ハイパーコア USB-C + USB-A 10000mAh - VOLTMEVOLTME ハイパーコア USB-C + USB-A 10000mAh - VOLTMEVOLTME ハイパーコア USB-C + USB-A 10000mAh - VOLTME

◆独自技術V-Dynamicにより2台同時に充電する時、各ポートの出力を自動的に配分し、より効率的な充電が可能です。更に過充電/過電圧/ショート防止機能が搭載されており安全に使えます。本モバイルバッテリーはPSE技術基準に適合していますので、安心してご使用ください。

用途◆モバイルバッテリーのインジケーターによりバッテリーの残量や使用状況を一目で確認可能。低電流モードも搭載し、イヤホン等の小型電子機器やウェアラブル機器も対応。◆モバイルバッテリーのUSB Type-CポートはUSB PD規格による最大20Wの出力に、USB Type-AポートはQuickCharge3.0規格による最大18Wの出力。PPS(5~11V 2A)規格にも対応で、iPhoneや Galaxyにも急速充電が可能。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電。付属品取扱説明書(日本語含む)、保証書、USB-C&USB-Cケーブル(25cm)藍色質量(g)174出力(W)USB-A側:22.5、USB-C側:20保証期間24ヶ月バッテリー容量(mAh)10000USBポート数2内容量1個
注意
※◆持ち運びに便利なコンパクトサイズながら10000mAhの大容量でiPhone 14なら2回以上、Galaxy S23なら約2回のフル充電が可能です。手のひらのサイズで、ポケットにすっぽりと収まる軽量モバイルバッテリー。国外でも使用でき、飛行機にも持ち込み可能なので長時間のフライト、海外旅行や出張にぴったりの大容量モバイルバッテリー。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85164864B3023
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする