VOLTME
VOLTME ハイパーコア USB-C + USB-A 20000mAh
◆20000mAhとPD 20W大容量モバイルバッテリー。iPhone 14を4回以上、Galaxy S22を約3回、iPad mini 5を2回以上フル充電できるので長時間の外出時も安心です。
用途
◆独自技術V-Dynamicにより2台同時充電する時に各ポートの出力を自動的に配分し、より効率的な充電が可能です。更に過充電/過電圧/ショート防止機能が搭載されており、安全に使える大容量モバイルバッテリーです。本モバイルバッテリーはPSE技術基準に適合していますので、安心してご使用いただけます。
付属品
取扱説明書(日本語含む)、保証書、USB-C&USB-Cケーブル(25cm)
色
藍色
質量(g)
328
出力(W)
USB-A側:22.5、USB-C側:20
保証期間
24ヶ月
バッテリー容量(mAh)
20000
内容量
1個
注意
※◆モバイルバッテリーのインジケーターでバッテリー残量や使用状況を一目で確認できます。低電流モードも搭載し、イヤホン等の小型電子機器やウェアラブル機器への充電時にも最適な電流で充電できます。◆国外でも使用でき、飛行機にも持ち込み可能なので長時間のフライト、海外旅行や出張にぴったりの大容量モバイルバッテリーです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85164889
B3024
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください