曜日別特売

オールマイティTDⅡ51LBOA

オールマイティTDⅡ51LBOA - mizuno(ミズノ)オールマイティTDⅡ51LBOA - mizuno(ミズノ)オールマイティTDⅡ51LBOA - mizuno(ミズノ)オールマイティTDⅡ51LBOA - mizuno(ミズノ)オールマイティTDⅡ51LBOA - mizuno(ミズノ)オールマイティTDⅡ51LBOA - mizuno(ミズノ)オールマイティTDⅡ51LBOA - mizuno(ミズノ)

オールマイティTDⅡ 51L BOA 限定カラー商品
素足感覚で軽やかに弾む。
MIZUNO ENERZY採用でクッション性と素足感覚を両立
さらにBOA(R)搭載でフィット感を高めた一足。
かかと部分に高反発と柔らかさが特徴のMIZUNO ENERZYを採用することで、快適なクッション性を獲得、
柔らかく足当たりのいい履き口と共に軽やかな作業を可能にします。
一体感のあるカラーBOA(R)ダイヤルと、クリアプリントによる高級感がうれしいスタイリッシュなデザインです。

用途運輸業/建設業/製造業質量(g)約400(26.0cm片方)規格JSAA A種ウィズEEE材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底サイズレンジ25.0~28.0、29.0内容量1足
注意
※JIS規格認定の安全靴とは異なります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85345385F1GA24135029050:ピンク×ゴールド29
オープン14,000
8,098
アウトレット
8,908(税込)
当日出荷
残り1点です
85344965F1GA24132725027:ダークブルー×メタリックブルー25
オープン
取扱い終了
代替品有
85344990F1GA24132725527:ダークブルー×メタリックブルー25.5
オープン
取扱い終了
代替品有
85345017F1GA24132726027:ダークブルー×メタリックブルー26
オープン
取扱い終了
代替品有
85345035F1GA24132726527:ダークブルー×メタリックブルー26.5
オープン
取扱い終了
代替品有
85345060F1GA24132727027:ダークブルー×メタリックブルー27
オープン
取扱い終了
代替品有
85345078F1GA24132727527:ダークブルー×メタリックブルー27.5
オープン
取扱い終了
代替品有
85345105F1GA24132728027:ダークブルー×メタリックブルー28
オープン
取扱い終了
代替品有
85345200F1GA24135026050:ピンク×ゴールド26
オープン
取扱い終了
代替品有
85345218F1GA24135026550:ピンク×ゴールド26.5
オープン
取扱い終了
代替品有
85345236F1GA24135027050:ピンク×ゴールド27
オープン
取扱い終了
代替品有
85345130F1GA24132729027:ダークブルー×メタリックブルー29
オープン
取扱い終了
85345148F1GA24135025050:ピンク×ゴールド25
オープン
取扱い終了
85345166F1GA24135025550:ピンク×ゴールド25.5
オープン
取扱い終了
85345270F1GA24135027550:ピンク×ゴールド27.5
オープン
取扱い終了
85345288F1GA24135028050:ピンク×ゴールド28
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85344965F1GA24132725048352169F1GA240209250F1GA241327250 オールマイティTDⅡ51LBOA mizuno(ミズノ) 48352169オールマイティTDⅡ51LBOAmizuno(ミズノ)1足
15,880
税込17,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
85344990F1GA24132725548352178F1GA240209255F1GA241327255 オールマイティTDⅡ51LBOA mizuno(ミズノ) 48352178オールマイティTDⅡ51LBOAmizuno(ミズノ)1足
15,880
税込17,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
85345017F1GA24132726048352187F1GA240209260F1GA241327260 オールマイティTDⅡ51LBOA mizuno(ミズノ) 48352187オールマイティTDⅡ51LBOAmizuno(ミズノ)1足
15,880
税込17,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
85345035F1GA24132726548352327F1GA240209265F1GA241327265 オールマイティTDⅡ51LBOA mizuno(ミズノ) 48352327オールマイティTDⅡ51LBOAmizuno(ミズノ)1足
15,880
税込17,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
85345060F1GA24132727048352336F1GA240209270F1GA241327270 オールマイティTDⅡ51LBOA mizuno(ミズノ) 48352336オールマイティTDⅡ51LBOAmizuno(ミズノ)1足
15,880
税込17,468
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
85345078F1GA24132727548352345F1GA240209275F1GA241327275 オールマイティTDⅡ51LBOA mizuno(ミズノ) 48352345オールマイティTDⅡ51LBOAmizuno(ミズノ)1足
15,880
税込17,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
85345105F1GA24132728048352354F1GA240209280F1GA241327280 オールマイティTDⅡ51LBOA mizuno(ミズノ) 48352354オールマイティTDⅡ51LBOAmizuno(ミズノ)1足
15,880
税込17,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
85345200F1GA24135026048352266F1GA240262260F1GA241350260 オールマイティTDⅡ51LBOA mizuno(ミズノ) 48352266オールマイティTDⅡ51LBOAmizuno(ミズノ)1足
15,880
税込17,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
85345218F1GA24135026548352424F1GA240262265F1GA241350265 オールマイティTDⅡ51LBOA mizuno(ミズノ) 48352424オールマイティTDⅡ51LBOAmizuno(ミズノ)1足
15,880
税込17,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
85345236F1GA24135027048352440F1GA240262270F1GA241350270 オールマイティTDⅡ51LBOA mizuno(ミズノ) 48352440オールマイティTDⅡ51LBOAmizuno(ミズノ)1足
15,880
税込17,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする