曜日別特売

カラーインチネジ

カラーインチネジ - エスエスエーサービスカラーインチネジ - エスエスエーサービスカラーインチネジ - エスエスエーサービスカラーインチネジ - エスエスエーサービスカラーインチネジ - エスエスエーサービスカラーインチネジ - エスエスエーサービスカラーインチネジ - エスエスエーサービスカラーインチネジ - エスエスエーサービス

電源やマザーボード、グラフィックカードなどの取り付けに好適な強さと、アクセントにより個性豊かにパソコンを彩れます。 個性豊かなPC、統一感のあるPCを作るならカラバリネジシリーズがおすすめです。 ネジ部の長さも約6.0mmありグラフィックカード固定、PC電源の固定などでも安定します。 十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。 強度があるのでマザーボード固定や電源、ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 +ドライバーはもちろん,六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 その他汎用インチネジとしても利用できます。

頭部厚(mm)ネジ:約2.6サイズ(mm)ネジ:#6-32×6 (インチ)素材入数(個)20入ねじ部長さ(mm)約6.0内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85389379SN-022-2BLブルー
980
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
85389388SN-022-2RDレッド
980
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
85389397SN-022-2YEイエロー
980
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
85389406SN-022-2ORオレンジ
980
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
85389415SN-022-2GRグリーン
980
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
85389449SN-022-2PPパープル
980
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
85389458SN-022-2BKブラック
980
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
85389424SN-022-2GDゴールド
980
取扱い終了
返品不可
85389440SN-022-2SVシルバー
980
取扱い終了
返品不可
85389467SN-022-2WHホワイト
980
取扱い終了
返品不可
85389476SN-022-2SBスカイブルー
980
取扱い終了
返品不可
85389485SN-022-2WRワインレッド
980
取扱い終了
返品不可
85389494SN-022-2MGミントグリーン
980
取扱い終了
返品不可
85389510SN-022-2LPライトパープル
980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする