LEDスポットライト マルチハロゲン灯100形 狭角13° 【受注品】

LEDスポットライト マルチハロゲン灯100形 狭角13° 【受注品】 - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト マルチハロゲン灯100形 狭角13° 【受注品】 - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト マルチハロゲン灯100形 狭角13° 【受注品】 - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト マルチハロゲン灯100形 狭角13° 【受注品】 - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト マルチハロゲン灯100形 狭角13° 【受注品】 - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト マルチハロゲン灯100形 狭角13° 【受注品】 - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト マルチハロゲン灯100形 狭角13° 【受注品】 - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト マルチハロゲン灯100形 狭角13° 【受注品】 - Panasonic(パナソニック)

さまざまな植栽を幅広くカバーする、豊富なラインアップをご用意。
壁面演出に最適な配光。
さらにコンパクトになって景観にフィット。
演出に最適なワンコアを採用。
使いやすい取付方向自在設計。
器具内結線が可能なため結線ボックスが不要。
安全性を高めた設計を実現。

仕様LED・電源ユニット:内蔵、光束維持率:70%質量(kg)3.7取付天井面・壁面・据置用タイプ防雨型電圧(V)100~242対応消費電力(W)31本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23光源寿命40000時間配光角度(°)13(狭角タイプ)明るさマルチハロゲン灯100形、CDM-T70形相当耐風速(m/s)60パネル強化ガラス内容量1個
注意
※調光はできません。

※器具の取付周囲温度が-20~35℃でご使用ください。

※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
LED色
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85390289NYT1031FZLE920353000電球色(彩光色)65.693
85,700
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
85390298NYT1031SZLE922905000昼白色(彩光色)73.885
85,700
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
85390307NYT1031WZLE932554000白色10585
79,400
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする