LEDスポットライト ミニハロゲン電球250・150形 狭角54° 【受注品】

LEDスポットライト ミニハロゲン電球250・150形 狭角54° 【受注品】 - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト ミニハロゲン電球250・150形 狭角54° 【受注品】 - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト ミニハロゲン電球250・150形 狭角54° 【受注品】 - Panasonic(パナソニック)

さまざまな植栽を幅広くカバーする、豊富なラインアップをご用意。
壁面演出に最適な配光。
さらにコンパクトになって景観にフィット。
演出に最適なワンコアを採用。
使いやすい取付方向自在設計。
器具内結線が可能なため結線ボックスが不要。
安全性を高めた設計を実現。

仕様LED・電源ユニット:内蔵、光束維持率:70%質量(kg)3.7取付天井面・壁面・据置用タイプ防雨型電圧(V)100~242対応消費電力(W)17.2本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)全光束(Lm)1340保護等級IP23色温度(K)5000LED色昼白色(彩光色)エネルギー消費効率(Lm/W)77.9光源寿命40000時間配光角度(°)54(狭角タイプ)明るさミニハロゲン電球250・150形、CDM-T35形相当耐風速(m/s)60演色指数(Ra)85パネル強化ガラス内容量1個
注意
※調光はできません。

※器具の取付周囲温度が-20~35℃でご使用ください。

※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85390368NYT1024SZLE9
76,400
46,980
51,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする