曜日別特売

一体型LEDベースライト スクエア 埋込型 きらめきプリズムパネル □350 パネルのみ 【受注品】

一体型LEDベースライト スクエア 埋込型 きらめきプリズムパネル □350 パネルのみ 【受注品】 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエア 埋込型 きらめきプリズムパネル □350 パネルのみ 【受注品】 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエア 埋込型 きらめきプリズムパネル □350 パネルのみ 【受注品】 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエア 埋込型 きらめきプリズムパネル □350 パネルのみ 【受注品】 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエア 埋込型 きらめきプリズムパネル □350 パネルのみ 【受注品】 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエア 埋込型 きらめきプリズムパネル □350 パネルのみ 【受注品】 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエア 埋込型 きらめきプリズムパネル □350 パネルのみ 【受注品】 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエア 埋込型 きらめきプリズムパネル □350 パネルのみ 【受注品】 - Panasonic(パナソニック)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
LEDによる面発光で、シンプルな照明空間。スクエア形状にマッチした、LEDによる面発光の広がり。光源の方向性を感じさせず、スッキリとしたシンプルな照明空間を実現します。

仕様LED・電源ユニット:内蔵、(販売)ランプのみ材質アクリル(プリズム)本体別売グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)(器具)350調光の可否不可(出力固定型)内容量1個
注意
※パネルのみの販売です。本体は別売りです。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
明るさ
ランプ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85390447NNFK27311KLA94000FHP23形×3灯相当白色
53,700
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
85390456NNFK27312KLA93500FHP23形×3灯相当温白色
53,700
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
85390465NNFK27313KLA93000FHP23形×3灯相当電球色
53,700
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
85390474NNFK27411KLA94000FHP23形×4灯相当白色
60,600
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
85390490NNFK27412KLA93500FHP23形×4灯相当温白色
60,600
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
85390499NNFK27413KLA93000FHP23形×4灯相当電球色
60,600
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする