Panasonic(パナソニック)
小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 拡散
空間に、くらしに馴染む、美しいデザインと光の質。
小口径Φ75mmダウンライトにユニバーサルタイプが登場。
ダウンライトの存在感が抑えられ、空間への圧迫感も和らぎ、広々とすっきりとした雰囲気に。
用途
内玄関、廊下に。
土間や正面の壁面を照らすあかりに。広々とした印象の玄関を演出。
狭小空間で連灯しても、小口径なのですっきり。
光源寿命
40000時間
明るさ
白熱電球60形1灯器具相当
照射方式
可動型
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
75
埋込高(mm)
100
配光タイプ
拡散マイルド、30度の傾斜天井に配光対応
内容量
1個
注意
※LED交換不可
※
※施工時、埋込高さは90mm必要となります。
※
※直下近接限度10cm
全12種類を絞り込む
色
ブラック
ホワイト
消費電力(W)
6
6.8
色温度(K)
2700
3500
5000
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85390648
LGD1302LLE1
ホワイト
6
440
2700
電球色
¥
21,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
92日以内出荷
返品不可
85390657
LGD1302NLE1
ホワイト
6
480
5000
昼白色
¥
21,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85390666
LGD1302VLE1
ホワイト
6
465
3500
温白色
¥
21,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
92日以内出荷
返品不可
85390709
LGD1303LLE1
ブラック
6
395
2700
電球色
¥
21,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85390718
LGD1303NLE1
ブラック
6
430
5000
昼白色
¥
21,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85390727
LGD1303VLE1
ブラック
6
420
3500
温白色
¥
21,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85390770
LGD1302LLB1
ホワイト
6.8
440
2700
電球色
¥
22,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85390779
LGD1302NLB1
ホワイト
6.8
480
5000
昼白色
¥
22,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85390788
LGD1302VLB1
ホワイト
6.8
465
3500
温白色
¥
22,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85390824
LGD1303LLB1
ブラック
6.8
395
2700
電球色
¥
22,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85390840
LGD1303NLB1
ブラック
6.8
430
5000
昼白色
¥
22,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85390849
LGD1303VLB1
ブラック
6.8
420
3500
温白色
¥
22,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください