美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。
フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。
美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30°適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式)消費電力(W)73.6入力電圧(V)100~242明るさセラメタ150形相当・LED1000形直下近接限度(cm)30調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)200調光率(%)0~100枠鋼板(ホワイト半つや消し仕上)調光の可否可(ライコン別売)反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板銀色鏡面内容量1個