ダウンライト FreePa ON/OFF・ペア点灯可能型

ダウンライト FreePa ON/OFF・ペア点灯可能型 - Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa ON/OFF・ペア点灯可能型 - Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa ON/OFF・ペア点灯可能型 - Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa ON/OFF・ペア点灯可能型 - Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa ON/OFF・ペア点灯可能型 - Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa ON/OFF・ペア点灯可能型 - Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa ON/OFF・ペア点灯可能型 - Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa ON/OFF・ペア点灯可能型 - Panasonic(パナソニック)

人を検知すると点灯、いなくなると消灯。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しないあかり。
人が近づくと自動でON、人がいなくなると自動でOFF。消し忘れによるムダを省き、かしこく節電できます。また、手がふさがっているときなど、スイッチ操作の手間も省ける便利なセンサのあかりです。

用途多目的用仕様LED電源ユニット:内蔵、PaPIRs・明るさセンサ付き、不燃シート付、準耐火構造対応、光束維持率:70%消費電力(W)4.7センサーON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き光源寿命40000時間適合負荷指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで入力電流(A)0.08(100V)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散内容量1個
注意
※LED交換不可

※施工時、埋込高さは100mm必要となります。

※直下近接限度10cm
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
LED色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85390885LGDC1106LLE1ホワイト4252700電球色90.4
26,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
85390894LGDC1106NLE1ホワイト4655000昼白色98.9
26,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
85390910LGDC1106VLE1ホワイト4553500温白色96.8
26,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
85390919LGDC1107LLE1ブラック3102700電球色65.9
26,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
85390928LGDC1107NLE1ブラック3405000昼白色72.3
26,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
85390937LGDC1107VLE1ブラック3303500温白色70.2
26,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする