曜日別特売

小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 集光

小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 集光 - Panasonic(パナソニック)小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 集光 - Panasonic(パナソニック)小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 集光 - Panasonic(パナソニック)小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 集光 - Panasonic(パナソニック)小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 集光 - Panasonic(パナソニック)小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 集光 - Panasonic(パナソニック)小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 集光 - Panasonic(パナソニック)小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 集光 - Panasonic(パナソニック)

空間に、くらしに馴染む、美しいデザインと光の質。
小口径Φ75mmダウンライトにユニバーサルタイプが登場。
ダウンライトの存在感が抑えられ、空間への圧迫感も和らぎ、広々とすっきりとした雰囲気に。

用途
内玄関、廊下に。
土間や正面の壁面を照らすあかりに。広々とした印象の玄関を演出。
狭小空間で連灯しても、小口径なのですっきり。
光源寿命40000時間配光角度(°)24(集光)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当照射方式可動型演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100調光の可否可(ライコン別売)配光タイプ30度の傾斜天井に配光対応内容量1個
注意
※LED交換不可

※施工時、埋込高さは90mm必要となります。

※直下近接限度10cm
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像85390675LGD1322LLE1ホワイト64602700電球色
21,600
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像85390684LGD1322NLE1ホワイト65005000昼白色
21,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像85390700LGD1322VLE1ホワイト64903500温白色
21,600
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像85390736LGD1323LLE1ブラック64102700電球色
21,600
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像85390745LGD1323NLE1ブラック64455000昼白色
21,600
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像85390754LGD1323VLE1ブラック64353500温白色
21,600
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
メイン画像85390797LGD1322LLB1ホワイト6.84602700電球色
22,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像85390806LGD1322NLB1ホワイト6.85005000昼白色
22,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像85390815LGD1322VLB1ホワイト6.84903500温白色
22,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像85390858LGD1323LLB1ブラック6.84102700電球色
22,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像85390867LGD1323NLB1ブラック6.84455000昼白色
22,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像85390876LGD1323VLB1ブラック6.84353500温白色
22,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする