LED客席ダウンライト 350形 Φ150mm

LED客席ダウンライト 350形 Φ150mm - Panasonic(パナソニック)LED客席ダウンライト 350形 Φ150mm - Panasonic(パナソニック)LED客席ダウンライト 350形 Φ150mm - Panasonic(パナソニック)LED客席ダウンライト 350形 Φ150mm - Panasonic(パナソニック)LED客席ダウンライト 350形 Φ150mm - Panasonic(パナソニック)LED客席ダウンライト 350形 Φ150mm - Panasonic(パナソニック)LED客席ダウンライト 350形 Φ150mm - Panasonic(パナソニック)LED客席ダウンライト 350形 Φ150mm - Panasonic(パナソニック)

美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。
フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。
美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。

用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30°適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式)消費電力(W)27.4入力電圧(V)100~242色温度(K)3000明るさCDM-R70形器具相当・LED350形直下近接限度(cm)30調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150調光率(%)0~100鋼板(ホワイト半つや消し仕上)調光の可否可(ライコン別売)反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)内容量1個
注意
※開発中商品のため仕様が変わる可能性がございます。予めご了承ください。

※適合ライトコントロール・調光器と組合わせてご使用ください。

※断熱施工仕様ではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
演色指数(Ra)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85391165NNQ35434KLD93790138.3電球色85広角
93,300
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
85391174NNQ35435KLD93710135.4電球色85拡散
93,300
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
85391226NNQ35436KLD93120113.8美光色95広角
93,300
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
85391235NNQ35437KLD93050111.3美光色95拡散
93,300
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする