Panasonic(パナソニック)
スライド式手動調光操作器 【受注品】
個別フェーダによって各回路を個別調光でき、マスターフェーダにより一斉調光することも可能なスライド式手動調光操作器。
ツマミを上げ下げするだけの簡単操作。
手軽に調光できるスライド式。
ボタン数
操作用押ボタン:ON/OFF各1コ
内容量
1個
注意
※適合スイッチボックスは13ミリカバー付きをご使用ください。
※
※品番末尾に「K」が付いている商品は「K」を除いた品番の後継品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(幅W×高さH)(mm)
プレート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85391646
NQ77004K
スイッチボックス4コ用
208×120
フルカラー新金属プレート付
¥
86,100
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85391655
NQ77004WK
スイッチボックス4コ用
208×120
フルカラーモダンプレート付
¥
83,400
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85391664
NQ77006K
スイッチボックス5コ用
254×120
フルカラー新金属プレート付
¥
96,800
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85391680
NQ77006WK
スイッチボックス5コ用
254×120
フルカラーモダンプレート付
¥
94,500
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85391689
NQ77008K
スイッチボックス6コ用
300×120
フルカラー新金属プレート付
¥
111,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください