Panasonic(パナソニック)
天井直付型LEDシーリングライト
さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。
より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。
虫・ホコリの入りにくい構造。
用途
内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。
仕様
●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70%
幅(mm)
Φ370
質量(kg)
1
取付
引掛けシーリング方式
高さ(mm)
120
光源寿命
40000時間
色(カバー)
(アクリルカバー)乳白つや消し
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散タイプ
LED交換
不可
内容量
1個
注意
※別売の傾斜天井アダプタ(HK9038)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85391856
LGB52604LE1
円錐
15
1760
5000
昼白色
¥
22,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85391865
LGB52605LE1
円錐
15
1525
3500
温白色
¥
22,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85391874
LGB52606LE1
円錐
15
1470
2700
電球色
¥
22,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85391890
LGB52607LE1
円柱
15
1760
5000
昼白色
¥
22,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85391899
LGB52608LE1
円柱
15
1525
3500
温白色
¥
22,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85391908
LGB52609LE1
円柱
15
1470
2700
電球色
¥
22,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85391917
LGB52624LE1
円錐
21.6
2550
5000
昼白色
¥
35,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85391926
LGB52625LE1
円錐
21.6
2360
3500
温白色
¥
35,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85391935
LGB52626LE1
円錐
21.6
2315
2700
電球色
¥
35,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85391944
LGB52627LE1
円柱
21.6
2550
5000
昼白色
¥
36,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85391960
LGB52628LE1
円柱
21.6
2360
3500
温白色
¥
36,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85391969
LGB52629LE1
円柱
21.6
2315
2700
電球色
¥
36,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください