天井直付型LEDシーリングライト FreePa・ON/OFF型

天井直付型LEDシーリングライト FreePa・ON/OFF型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型LEDシーリングライト FreePa・ON/OFF型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型LEDシーリングライト FreePa・ON/OFF型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型LEDシーリングライト FreePa・ON/OFF型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型LEDシーリングライト FreePa・ON/OFF型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型LEDシーリングライト FreePa・ON/OFF型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型LEDシーリングライト FreePa・ON/OFF型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型LEDシーリングライト FreePa・ON/OFF型 - Panasonic(パナソニック)

必要な時だけ点灯しムダを省く。人が近づくとパッと点灯。あかりの消し忘れがないので、ムダな電力消費を省きます。
より薄く、天井にスッキリと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にスッキリ納まり、空間に開放感を与えます。
既設器具の跡を隠すサイズ感。天井に既設器具の跡がついていても、すっきり隠せるサイズ感なので、クロスを張り替える必要もありません。
虫・ホコリの入りにくい構造。

用途内玄関・廊下用仕様LED・電源ユニット:内蔵、FreePa・ON/OFF型・明るさセンサ付、光束維持率:70%取付引掛けシーリング方式高さ(mm)126消費電力(W)15スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き光源寿命40000時間入力電流(A)0.25(100V)色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し明るさ丸形スリム蛍光灯20形1灯器具相当可動範囲(センサ)全方向20度演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散タイプLED交換不可内容量1個
注意
※ペア点灯はできません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
全光束(Lm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像85391978LGBC81024LE1Φ3701.1クリア17205000
35,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像85391987LGBC81025LE1Φ3701.1クリア14953500
35,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像85391996LGBC81026LE1Φ3701.1クリア14402700
35,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像85392005LGBC81034LE1Φ4001.3メイプル調16255000
43,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像85392014LGBC81035LE1Φ4001.3メイプル調14103500
43,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像85392030LGBC81036LE1Φ4001.3メイプル調13602700
43,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像85392039LGBC81044LE1Φ4001.3ウォールナット調16255000
43,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像85392048LGBC81045LE1Φ4001.3ウォールナット調14103500
43,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像85392057LGBC81046LE1Φ4001.3ウォールナット調13602700
43,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする