曜日別特売

天井吊下型LEDペンダントライト アルミセードタイプ 本体のみ

天井吊下型LEDペンダントライト アルミセードタイプ 本体のみ - Panasonic(パナソニック)天井吊下型LEDペンダントライト アルミセードタイプ 本体のみ - Panasonic(パナソニック)天井吊下型LEDペンダントライト アルミセードタイプ 本体のみ - Panasonic(パナソニック)天井吊下型LEDペンダントライト アルミセードタイプ 本体のみ - Panasonic(パナソニック)天井吊下型LEDペンダントライト アルミセードタイプ 本体のみ - Panasonic(パナソニック)天井吊下型LEDペンダントライト アルミセードタイプ 本体のみ - Panasonic(パナソニック)天井吊下型LEDペンダントライト アルミセードタイプ 本体のみ - Panasonic(パナソニック)天井吊下型LEDペンダントライト アルミセードタイプ 本体のみ - Panasonic(パナソニック)

Reflection。くつろぎの時を照らす、反射板からの間接光。
一つのランプで上下に光を広げ、空間をやわらかな印象に。上部のカバーと下部のセードの色を変え、消灯時の空間アクセントに。

幅(mm)Φ140高さ(mm)160ランプ別売(口金GX53-1)LEDLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用適応寸法(cm)(コード収納)50調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能LED交換内容量1個
注意
※本体のみの販売です。

※別売のLEDランプと組合わせてご使用ください。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
取付
カバー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像85392118LGB10854ホワイト、(アルミセード)ホワイト直付、55度までの傾斜天井に取付可能(上部)オフホワイト
45,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン画像85392127LGB10855グレー、(アルミセード)外面グレー・内面ホワイト直付、55度までの傾斜天井に取付可能(上部)ダークグレー
45,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像85392136LGB10858ベージュ、(アルミセード)外面ベージュ・内面ホワイト直付、55度までの傾斜天井に取付可能(上部)グレージュ
45,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像85392145LGB10859グリーン、(アルミセード)外面グリーン・内面ホワイト直付、55度までの傾斜天井に取付可能(上部)ダークグリーン
45,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像85392170LGB16154ホワイト、(アルミセード)ホワイトダクト(上部)オフホワイト
45,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像85392179LGB16155グレー、(アルミセード)外面グレー・内面ホワイトダクト(上部)ダークグレー
45,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像85392188LGB16158ベージュ、(アルミセード)外面ベージュ・内面ホワイトダクト(上部)グレージュ
45,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像85392197LGB16159グリーン、(アルミセード)外面グリーン・内面ホワイトダクト(上部)ダークグリーン
45,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする