天井吊下型LEDペンダントライト 本体のみ

天井吊下型LEDペンダントライト 本体のみ - Panasonic(パナソニック)天井吊下型LEDペンダントライト 本体のみ - Panasonic(パナソニック)天井吊下型LEDペンダントライト 本体のみ - Panasonic(パナソニック)天井吊下型LEDペンダントライト 本体のみ - Panasonic(パナソニック)天井吊下型LEDペンダントライト 本体のみ - Panasonic(パナソニック)天井吊下型LEDペンダントライト 本体のみ - Panasonic(パナソニック)天井吊下型LEDペンダントライト 本体のみ - Panasonic(パナソニック)天井吊下型LEDペンダントライト 本体のみ - Panasonic(パナソニック)

Wood Slit。やさしい光が漏れ出る、木のスリット。
向きが交互に変わる斜めスリットからの光と木目を活かした仕上で、空間を優しく彩ります。
スリットからの光が直接目に入らないようセード内側に乳白シートを使用。木目の風合いを残すため、クリア塗装を使用しています。

幅(mm)Φ376木製(桐・クリア塗装)高さ(mm)180ランプ別売(口金GX53-1)LEDLEDフラットランプΦ70クラス700 1灯(口金GX53-1)用LED交換内容量1個
注意
※本体のみの販売です。

※別売のLEDランプと組合わせてご使用ください。

※素材によって、木目・色調の違いが生じます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
適応寸法(cm)
調節範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85392154LGB15309引掛けシーリング方式、55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)(コード収納)140(全高)600~2000調節可能
85,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
85392206LGB16709ダクトタイプ(コード収納)50(全高)700~1200調節可能
85,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする