ペンダントライト LED電球3.4W×1 電球色

ペンダントライト LED電球3.4W×1 電球色 - Panasonic(パナソニック)ペンダントライト LED電球3.4W×1 電球色 - Panasonic(パナソニック)ペンダントライト LED電球3.4W×1 電球色 - Panasonic(パナソニック)ペンダントライト LED電球3.4W×1 電球色 - Panasonic(パナソニック)ペンダントライト LED電球3.4W×1 電球色 - Panasonic(パナソニック)ペンダントライト LED電球3.4W×1 電球色 - Panasonic(パナソニック)ペンダントライト LED電球3.4W×1 電球色 - Panasonic(パナソニック)ペンダントライト LED電球3.4W×1 電球色 - Panasonic(パナソニック)

Skelton Design。近未来を漂わせる、スケルトンデザイン。
ランプに沿ったデザインのクリアガラスのレイヤー構造。シンプルなフォルムがスタイリッシュな空間を演出します。

幅(mm)Φ143質量(kg)1高さ(mm)206消費電力(W)3.4全光束(Lm)290光源LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E26)ランプ色温度(K)2700LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.2光源寿命40000時間適応寸法(cm)(コード収納)50入力電流(A)0.057(100V)調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能明るさ白熱電球25形1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)80調光の可否不可LED交換内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像85392215LGB15812ホワイト、(ガラスセード)透明直付、55度までの傾斜天井に取付可能
52,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像85392224LGB15813ブラック、(ガラスセード)透明直付、55度までの傾斜天井に取付可能
52,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像85392240LGB16812ホワイト、(ガラスセード)透明ダクト
52,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像85392249LGB16813ブラック、(ガラスセード)透明ダクト
52,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする