曜日別特売

壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型

壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型 - Panasonic(パナソニック)壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型 - Panasonic(パナソニック)壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型 - Panasonic(パナソニック)壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型 - Panasonic(パナソニック)壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型 - Panasonic(パナソニック)壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型 - Panasonic(パナソニック)壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型 - Panasonic(パナソニック)壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型 - Panasonic(パナソニック)

シンプルなスクエアデザイン。側面のスリットからこぼれる光が空間をスタイリッシュに演出。

仕様●FreePaお出迎え・点灯省エネ型・明るさセンサ付●光束維持率:70%幅(mm)225質量(kg)2取付壁直付高さ(mm)225消費電力(W)5.1スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯全光束(Lm)178機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付きランプ色温度(K)2700LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)34.9光源寿命40000時間LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)入力電流(A)0.091(100V)色(カバー)(アクリルカバー)乳白明るさ白熱電球40形1灯器具相当可動範囲(センサ)全方向20度調光の可否不可LED交換内容量1個
注意
※写真方向以外取り付け不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像85392337LGWC85221Bオフブラック
56,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像85392346LGWC85221Sシルバーメタリック
56,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像85392355LGWC85221Yプラチナメタリック
56,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする