曜日別特売

LEDポーチライト ランプ別売GX53

LEDポーチライト ランプ別売GX53 - Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト ランプ別売GX53 - Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト ランプ別売GX53 - Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト ランプ別売GX53 - Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト ランプ別売GX53 - Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト ランプ別売GX53 - Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト ランプ別売GX53 - Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト ランプ別売GX53 - Panasonic(パナソニック)

LEDフラットランプ搭載のコンパクトタイプ。
ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。
JIS規格GX53口金ソケット対応。カチットはめて、クルッとまわす。簡単に取り替えられる「LEDランプ交換型」のあかり。LEDフラットランプの交換には、工事も電気工事士の資格も不要です。

用途集合住宅にもおすすめ。仕様LEDフラットランプ(別売):Φ70幅(mm)225質量(kg)2高さ(mm)225色(カバー)(アクリルカバー)乳白出しろ(mm)115内容量1個
注意
※本体のみの販売です。

※別売のLEDランプと組合わせてご使用ください。

※写真方向以外取り付け不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像85392364LGW85221Bオフブラック、(アルミダイカスト)オフブラック
34,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像85392380LGW85221Sシルバーメタリック、(アルミダイカスト)シルバーメタリック
34,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像85392389LGW85221Yプラチナメタリック、(アルミダイカスト)プラチナメタリック
34,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする