DCモーターで低消費電力
熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換
外気侵入防止シャッター・ダンパー付
寒冷地運転対応
低騒音設計で静かな運転音
省施工を実現する薄型本体
点検口1ヵ所で、すべてのメンテナンスが可能
施工性に優れた直線給排気方式
天地逆取付が可能
捕集効率82%(質量法)フィルター採用
本体電源接続:端子台
給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能
中性能フィルター組込可能(現地取り付け)
CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換機能。マイコンタイプは設定変更が必要です。(SW1の4をON)設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。
別売の速調スイッチ(FY-SW901S)により10台までの複数台運転が可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切替を行うときは速調スイッチ「FY-SW901S」をご使用ください。