Roland
カッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 黒 SV-210-BK
カッティングマシン用の塩ビシートです。STIKAで扱いやすいように長さ1mにカットされています。
用途
塩ビシート(光沢タイプ)
幅(mm)
210
サイズ
厚さ 0.198mm(総厚)、0.078mm(剥離紙以外)
長さ(m)
1
テープ地色
黒
内容量
1個
注意
※耐候性の値は試験値であり、メーカーが保障する値ではございません。
※カットできる最小の文字サイズは、英数文字で1cm角程度、漢字で2cm角程度までです。
※お使いのモニタによって色合いは異なりますので、予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85392775
SV-210-BK
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください