AIR COLTAN インナーバンプキャップ(PEシェル) 5cm

AIR COLTAN インナーバンプキャップ(PEシェル) 5cm - Delta PlusAIR COLTAN インナーバンプキャップ(PEシェル) 5cm - Delta PlusAIR COLTAN インナーバンプキャップ(PEシェル) 5cm - Delta PlusAIR COLTAN インナーバンプキャップ(PEシェル) 5cm - Delta PlusAIR COLTAN インナーバンプキャップ(PEシェル) 5cm - Delta PlusAIR COLTAN インナーバンプキャップ(PEシェル) 5cm - Delta PlusAIR COLTAN インナーバンプキャップ(PEシェル) 5cm - Delta Plus
用途飛来、落下物、墜落がない工場内での軽作業などに種別キャップ材質【繊維部】ポリエステル、ポリエチレン、【インナーシェル】ポリエチレン、【衝撃緩和モールド】EVAネイビー×オレンジサイズフリー質量(g)約176規格EN812:2012長さ(cm)約5頭囲(cm)55~62内容量1個
注意
※本品はヘルメットではございません。
※あご紐は付いておりませんので頭部へ固定はできません。
※ヘルメット、安全帽着用義務のある場所ではご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85389519D0083
2,900
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする