クラシックG-SHOCK

クラシックG-SHOCK - カシオ計算機クラシックG-SHOCK - カシオ計算機

「Absolute Toughness」究極のタフネスを追求し歴史を積み重ねてきたG-SHOCKから、1990年代に人気を博したクラシックG-SHOCK、6900シリーズの定番モデルです。
大きな液晶画面とLED バックライトで実用的な使用からストリート、スポーツシーンまで様々なスタイルに合う汎用性の高いモデルです。

材質【ケース・ベゼル・バンド】樹脂質量(g)67構造耐衝撃構造(ショックレジスト)精度平均月差:±15秒表示方式デジタル寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ケース)53.2×50×18.7機能ストップウオッチ(1/100秒(0’00’’00~59’59’’99)、1秒(1:00’00’’~23:59’59’’)、24時間計)、スプリット付き)/タイマー(セット単位:1秒、最大セット:24時間、1秒単位で計測、オートリピート)/マルチアラーム・時報/報音フラッシュ機能(アラーム/時報/タイマー連動発光)/LEDバックライト(スーパーイルミネーター、残照機能付き)/フルオートカレンダー/12/24時間制表示切替電池寿命約5年LEDホワイトタイマー材質(バンド)樹脂アラーム防水20気圧防水ストップウォッチライト機能12/24表示切替内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85390027DW-6900U-1JF
13,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
85390036DW-6900UB-9JF
13,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする