曜日別特売

ベーシックスタイルのクロノグラフ

ベーシックスタイルのクロノグラフ - カシオ計算機ベーシックスタイルのクロノグラフ - カシオ計算機ベーシックスタイルのクロノグラフ - カシオ計算機

ベーシックスタイルのクロノグラフです。ケース径はミッドサイズ、ベゼルを薄く文字板をワイドにデザインしスタイリッシュに仕上げました。

材質【ケース・ベゼル】ステンレススチール【メタルバンド】ステンレススチール(ワンプッシュ三つ折れ式中留)【ガラス】無機ガラス質量(g)129精度平均月差:±20秒表示方式デジタル寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ケース)48.6×43.5×11機能ストップウオッチ(1/1秒、60分計、スプリット付き)/日付表示電池寿命約2年対応寸法(mm)(バンド装着)150~205材質(バンド)ステンレススチール(ワンプッシュ三つ折れ式中留)日付表示防水10気圧防水ストップウォッチ内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85389984EFV-650DJ-1AJF
15,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
85390000EFV-650DJ-2AJF
15,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
85390009EFV-650DJ-3AJF
15,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする