電波ソーラー搭載

電波ソーラー搭載 - カシオ計算機電波ソーラー搭載 - カシオ計算機

自然を愛する人の本格アウトドアギアPRO TREKクライマーライン。
本モデルは環境に配慮されたエコ素材を採用し、直感的な操作が可能なデジタルウオッチです。
ソフトウレタンバンドやケース、樹脂製の裏蓋にバイオマスプラスチックを使用。
また、蒸れを防ぐスリット穴を設け腕への装着性を向上しました。
大型のダイレクトボタンにより、方位、気圧/温度、高度をワンプッシュで直感的に計測、把握できます。
また、STN液晶やボールドフォントを採用し、視認性を向上させています。
計測機能に加えタフソーラーや電波受信機能、10気圧防水等の基本性能も搭載し、過酷なアウトドアシーンでも使用できます。
※液晶画面外周の「
」は、登山記録データ機能の動作時に、高度記録の経過時間を表すマークです。

材質【ケース・ベゼル】樹脂(バイオマス)/ステンレススチール【バンド】樹脂(バイオマスプラスチック)質量(g)45電源タフソーラー(ソーラー充電システム)精度電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。表示方式デジタルセンサー【高度計測機能】相対高度計(計測範囲:-700~10,000m、1m単位)、高度差インジケーター(±3,000m)、高度傾向グラフ、【計測間隔設定機能】(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎、高度メモリー(計測年月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー)、自動記録データ(最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー)【気圧計測機能】(計測範囲:260~1,100hPa、1hPa単位)、気圧傾向グラフ(42時間分)、気圧差インジケーター(±10hPa)、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします)【方位計測機能】:16方位・方位の角度(0~359°)を計測、東西南北をグラフィック表示、方位連続計測(60秒)、ベアリングメモリー(目標(目的地)の方位を記録して記録した方向を示す)、【磁気偏角補正機能】、【方位補正機能】2点補正、【温度計測機能】計測範囲:-10~60℃、0.1℃単位寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ケース)51.2×44.6×13LEDホワイトタイマー耐環境性耐低温仕様(-10℃)材質(バンド)樹脂(バイオマスプラスチック)電波時計ソーラー充電防水10気圧防水世界時計ストップウォッチライト機能12/24表示切替内容量1台
注意
※ 高度計は気圧変化を高度に変換する相対高度計です。気圧が気象条件により変化すると、計測値の高度も変化します。
※ 外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗(水滴)、直射日光などの影響を受けないようにしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85390045PRW-35-1AJF
40,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
85390054PRW-35Y-1BJF
42,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする