3針アナログモデル

3針アナログモデル - カシオ計算機3針アナログモデル - カシオ計算機3針アナログモデル - カシオ計算機3針アナログモデル - カシオ計算機

EDIFICE EFR-S108シリーズは7.8mmという薄型ケースを採用した3針アナログモデルで、装着感の良さが大きな特長です。
8角形のフラットベゼルがスポーティさとラグジュアリーを両立したデザインを演出しています。

材質【ケース・ベゼル】ステンレススチール【メタルバンド】ステンレススチール(ワンプッシュ三つ折れ式中留)【ガラス】サファイアガラス質量(g)110精度平均月差:±20秒表示方式アナログ寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ケース)44.8×39.9×7.8機能日付表示電池寿命約3年対応寸法(mm)(バンド装着)150~205材質(バンド)ステンレススチール(ワンプッシュ三つ折れ式中留)日付表示防水10気圧防水内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85389948EFR-S108DJ-1AJF
20,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
85389957EFR-S108DJ-2AJF
20,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
85389966EFR-S108DJ-3AJF
20,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
85389975EFR-S108DJ-7AJF
20,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする