タフソーラー

タフソーラー - カシオ計算機

自然を愛する人の本格アウトドアギアPRO TREKから、環境に優しいエコ素材を採用した、ソーラー搭載のPRG-340です。
腕なじみの良い装着性はそのままに、環境に配慮したバイオマスプラスチックをケースとウレタンバンド、樹脂製の裏蓋に使用しています。
方位表示部と時計機能表示部の液晶を別にしたデュプレックスLCDにより、コンパス表示を大型化し、判読性を高め、より方角が分かりやすい機能美あるデザインで表現。
更に簡易方位メモリーに役立つ回転ベゼルを採用しています。
また、圧力センサーをケースの内側に搭載することで、ケースの凹凸を減らしボタンが操作しやすい形状となっています。
タフソーラーにより、様々なシーンで対応する高い機能性と実用性を詰め込みました。
機能感あるデザインによりアウトドアギアらしい表情を醸し出します。

材質【ケース・ベゼル】樹脂(バイオマスプラスチック)【バンド】ソフトウレタンバンド(バイオマス樹脂)質量(g)54電源タフソーラー(ソーラー充電システム)精度平均月差:±15秒表示方式デジタルセンサー【高度計測機能】相対高度計(計測範囲:-700 ~ 10,000m)、高度メモリー(計測月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー、自動記録データ:最高/最低高度、オート積算(上昇/ 下降)メモリー)、登山記録データ14本(最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー)、高度差計測(-3,000~3,000m)【計測間隔設定機能】(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎【気圧計測機能】(計測範囲:260~1,100hPa)、気圧傾向グラフ表示(過去42時間分を表示)、気圧差グラフィック、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします)【方位計測機能】:16方位・方位の角度(0 ~359°)を計測、方位連続計測(60秒)、東西南北をグラフィック表示、ベアリングメモリー(方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリー)、【磁気偏角補正機能】、【方位補正機能】、【温度計測機能】(計測範囲:-10~60℃)寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ケース)54.7×51.7×15.1機能ワールドタイム:世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示/日の出・日の入時刻表示/ストップウオッチ(1/10秒、1,000時間計、スプリット付き)/タイマー(セット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測)/時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報/LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)/フルオートカレンダー/操作音ON/OFF切替機能/パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します)/バッテリーインジケーター表示/フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間(機能使用の場合)約7ヵ月(パワーセービング状態の場合)約27ヵ月/12/24時間制表示切替/デュプレックスLCディスプレイLEDホワイトタイマー耐環境性耐低温仕様(-10℃)材質(バンド)ソフトウレタンバンド(バイオマス樹脂)ソーラー充電防水10気圧防水世界時計ストップウォッチライト機能12/24表示切替内容量1台
注意
※ 高度計は気圧変化を高度に変換する相対高度計です。気圧が気象条件により変化すると、計測値の高度も変化します。
※ 外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗(水滴)、直射日光などの影響を受けないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85390079PRG-340-1JF
27,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする