曜日別特売

LEDダブルスピーカー ブラウン [防水非対応]

LEDダブルスピーカー ブラウン [防水非対応] - フォレスト

2段階調光のLEDライトを兼ね備えたブルートゥーススピーカー。持ち運びに便利な専用キャリングケース付き。
離した場所に置いても、各々のスピーカー再生を楽しめるダブルスピーカー。
旅行や出張など音楽を手放せない方へ!
充電式、あるいはMicorUSB接続常時点灯可能、スピーカー再生可能。
生活防水規格 IPX4で活躍の場がさらに拡がります。

付属品本体×2台、Micro USB ケーブル×2本、取扱説明書×1個寸法(mm)H115×Φ75質量(g)550/2台、800/ ケース含総質量消費電力(W)5光源0.3W通信方式Bluetooth Ver.4.2色温度2700K照度(Lx)14電池リチウムイオン充電式電池 3.7V 1700mAh保証期間1年充電時間(時間)約4充電方式USB 5V1A Micro USB使用時間(時間)(同時)7(低光量/中音量)防水性生活防水通信距離(m)最大8連続点灯時間(時間)最長20光源タイプ2段階調光(100%/30%)内容量1個
注意
※【使用上の注意 / 免責事項】
※内容を無視して、誤った取り扱いをすると本製品保証を受けられなくばかりではなく、火災や感電などにより人身事故になることがあります。
※事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

※火器の近くで使用しない。
※暖房器具の近くや長時間直射日光が当たる温度が非常に高く(45℃以上)、または高くなる場所での本製品の使用、放置はなしない。(ファンヒーターやガスコンロなどの近く、キャンプファイヤーなどの近く、窓際への放置)
※本製品を高温(45℃以上)になる車中に放置しない。
※本製品は寒冷地仕様ではありません。
※氷点下以下(0℃)での本製品使用はしないでください。
※機能低下のみならず、重大な事故になることがあります。
※本製品を覆うような使用、覆われてしまう場所では使用しない。(布や洋服、カーテンなど)
※充電状態のまま、放置しない。
※持ち運びなど、過度な衝撃を与えない。
※異臭や本体の異常を感じた時は、仕様を直ちに止めてください。(使用を中止し、株式会フォレストにご相談ください)
※本体の分解、改造、修理はしない。(危険ですので、絶対におやめください)
※本製品はリチウムイオン充電式電池を内蔵しています。落下の危険性がない、安定した場所においてお楽しみください。
※電池の液漏れが生じた場合、素手で触るのは危険です。
※電池の液が目に入った時は、目をこすらずに、すぐに水道水などのきれいな水でよく洗浄し、医師の診断を受けてください。
※電池の液が衣服についた場合も、すぐにきれいな水でよく洗浄してください。やけどなどの原因になる恐れがあります。炎症やけがの症状がある場合は、医師の診断を受けてください。
※【保証範囲】
※当製品を使用したお客様の製品に故障が生じ、その原因がメーカー製品の瑕疵による場合、お買い上げ1年以内に限り、メーカー製品の代替品の提供、または修理品の提供を無償で行わせていただきます。
※ただし、お客様の製品の故障により生じた損害のうち、メーカーが負担する割合は、お買い上げいただいた製品の金額を上限とさせていただきます。
※また、お客様の製品の故障が下記事由に基づく場合は、メーカーはあらゆる損害賠償責任から免責されるものといたします。
※1) お客様によるメーカー製品の不適当な取扱いならびにご使用の場合。(カタログ、仕様書、取扱説明書などに記載されている条件、環境、注意事項などの不遵守)
※2) 故障の原因が、メーカー製品以外の事由の場合。
※3) メーカーもしくはメーカーが委託した者以外の改造または修理による場合
※4) 「使用上の注意」に反したメーカー製品んが使用された場合
※5)メーカー出荷時の科学・技術水準では予見不可能であった場合
※6) その他、天災、災害、第三者による行為などでメーカー側の責あらざる場合。
※なお、インターネットオークションなどでメーカー製品を購入された場合、上記の保証は一切受けられませんのでご注意ください。

※本取扱説明書は修理時、代替品のご提供時に必要になります。大切に保管頂けますようお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85392845FWS-1703-CM
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする