録画用BD-R XL VBR520YP3D3 [3枚 /100GB /インクジェットプリンター対応]

録画用BD-R XL VBR520YP3D3 [3枚 /100GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)

BD-R XL 容量:100GB 1回録画用 速度:2-4倍速
インクジェットプリンタ対応 ホワイトレーベル ワイド印刷エリア
独自開発の表面保護層:強力なハードコート! 長時間録画!大容量3層ブルーレイディスク、4K対応
録画時間目安
地上デジタル放送:720分 BSデジタル放送:520分 4K BS/CSデジタル放送:370分

タイプ録画用 構造片面3層 速度2-4倍速 レーベル面色ホワイト 入数3 適合プリンタインクジェットプリンタ 容量(GB)100 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85392608 VBR520YP3D3
オープン
2,088
2,297 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする