曜日別特売

Type-C 入力&出力対応で軽量110g 5000mAh 小型軽量モバイルバッテリー

Type-C 入力&出力対応で軽量110g 5000mAh 小型軽量モバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)Type-C 入力&出力対応で軽量110g 5000mAh 小型軽量モバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)Type-C 入力&出力対応で軽量110g 5000mAh 小型軽量モバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)Type-C 入力&出力対応で軽量110g 5000mAh 小型軽量モバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)Type-C 入力&出力対応で軽量110g 5000mAh 小型軽量モバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)Type-C 入力&出力対応で軽量110g 5000mAh 小型軽量モバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)Type-C 入力&出力対応で軽量110g 5000mAh 小型軽量モバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)Type-C 入力&出力対応で軽量110g 5000mAh 小型軽量モバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)

コンパクトで軽いモバイルバッテリー
手軽に使える容量5000mAh
最大15W入出力が可能なUSB Type-Cポート
USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応
2台同時に充電ができる
『低電流モード』搭載
LEDランプで使用状況を確認
各種保護機能搭載の安心、安全設計

仕様PSE適合製品付属品取扱説明書 兼 保証書 USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)出力USBType-Aポート:5V/2.4A×1、USBType-Cポート:5V/3A×1、合計最大3.0A出力本体質量(g)約110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×12.7×101.5対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー入力USB Type-Cポート:5V/3A × 1バッテリー内蔵:リチウムイオンポリマー電池 3.7V 5000mAh 18.5Wh保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度上昇抑制充電時間(時間)空の状態から満充電までUSB Type-Cポート:約2動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35バッテリー容量(mAh)5000使用可能回数約400回 (接続機器及び使用条件による)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85393466OWL-LPB5012-IBアイスミントブルー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
85393475OWL-LPB5012-KIキナリ
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
85393484OWL-LPB5012-MGYミストグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
85393500OWL-LPB5012-SAGセージグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85393484OWL-LPB5012-MGY85393475OWL-LPB5012-KIOWL-LPB5012-MGY Type-C 入力&出力対応で軽量110g 5000mAh 小型軽量モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) 85393475Type-C 入力&出力対応で軽量110g 5000mAh 小型軽量モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
85393500OWL-LPB5012-SAG85393466OWL-LPB5012-IBOWL-LPB5012-SAG Type-C 入力&出力対応で軽量110g 5000mAh 小型軽量モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) 85393466Type-C 入力&出力対応で軽量110g 5000mAh 小型軽量モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする