曜日別特売

Z-リンク(高温域作業用パッケージ)

Z-リンク(高温域作業用パッケージ) - RPB SafetyZ-リンク(高温域作業用パッケージ) - RPB Safety

別売りのレギュレーターで冷却したコンプレッサーエアーを帽体内へ供給します。
帽体内が蒸れずに快適に作業頂けます。
熱源からの輻射熱を遮断 + 眼と顔面、呼吸器を守る送気式呼吸用保護具です。
アルミ外装材が頭部と首まわりを輻射熱から保護。
ゴールドバイザーが目と顔面を発熱光及び輻射熱から保護。
優れたシール性と広い視界
コンプレッサーエアー非接続時に内部の蒸れやレンズの曇りを防止するフリップアップシールド 。

用途製鉄、製鋼、鋳造作業やガラス製造現場での輻射熱や飛散溶湯対策仕様●CE2797他:37dB●APF(NIOSH):1000+●サイズ調節:ラチェットダイヤル式●漏れ率(%):0.5:-10~60℃質量(kg)1.5サイズフリー内容量1セット
注意
※*酸素濃度19.5%未満の場所、又、高濃度の有害ガスが存在する場所ではご使用頂けません。*耐熱服及び耐熱手袋は本パッケージに含まれておりません。*別途、輻射熱から目と顔面を保護する専用バイザー(品番16-675-GTIR5)、空調機能付きレギュレーター(品番03-502)、連結チューブ(品番04-833A)をお買い求め下さい。*レギュレーターと送気ホースの接続に専用カプラ(品番04-911)をお買い求め下さい。又、04-911と送気ホースの接続にハイカプラ30PMをご用意下さい。*外装材はISO 6942, EN 366, ASTM F1319に規定された方法で社内テストを実施しております。*外装材に溶湯や可燃性又は腐食性の液体が付着した場合は作業を中断し速やかに安全な場所へ退避し本製品を脱着して下さい。付着物を速やかに除去し、破損が確認された場合は使用を中止し新品へ交換して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8539023716-010-24-CE
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

送気マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする