曜日別特売

Z-リンク(ショルダーケープ仕様)

Z-リンク(ショルダーケープ仕様) - RPB SafetyZ-リンク(ショルダーケープ仕様) - RPB Safety

別売りのレギュレーターで冷却したコンプレッサーエアーを帽体内へ供給します。
帽体内が蒸れずに快適に作業頂けます。
眼と顔面、呼吸器を守る送気式呼吸用保護具です。
優れたシール性と広い視界
コンプレッサーエアー非接続時に内部の蒸れやレンズの曇りを防止するフリップアップシールド 。

用途研削研磨作業や粉じんレベルの高い環境での作業仕様●CE2797他:有り●APF(NIOSH):1000+●サイズ調節:ラチェットダイヤル式●漏れ率(%):0.5:0.15 ~ 1.0質量(kg)1.07サイズフリー内容量1セット
注意
※*酸素濃度19.5%未満の場所、又、高濃度の有害ガスが存在する場所ではご使用頂けません。*空調機能付きレギュレーター(品番03-502)、連結チューブ(品番04-833A)をお買い求め下さい。*レギュレーターと送気ホースの接続に専用カプラ(品番04-911)をお買い求め下さい。又、04-911と送気ホースの接続にハイカプラ30PMをご用意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8539024616-020-21
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

送気マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする