磁気研究所
録画用BD-R HDBDR130RP20 [20枚 /25GB /インクジェットプリンター対応]
入数: 20枚
記録容量: 25GB
記録時間: 地上デジタル180分/BSデジタル130分
対応倍速: 1~6倍速
インクジェットプリンター対応: インクジェットプリンター対応
ケースタイプ: スピンドル
タイプ
録画用
構造
片面1層
速度
1-6倍速
レーベル面色
ホワイト
入数
20
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
スピンドルケース
容量(GB)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85392748
HDBDR130RP20
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください