手・お腹・腰など部分的にポカポカやさしく温める
ハンドウォーマーポケット付
すばやく蓄熱・長時間保温
安心の温度制御機能
快適・清潔に使えるカバー付
圧力に耐える3層PVC構造で安心・安全
お湯の入れ替え不要
仕様●蓄熱時間:約10~15分●蓄熱液:水セット内容蓄熱式湯たんぽ 1個、 保温カバー 1個、 蓄熱アダプタ 1個、 取扱説明書 1部材質【本体】 ポリエステル、PVC、ABS 他、【保温カバー(表地、裏地、中材)ポリエステル100%】蓄熱アダプタ ABS、PVC、銅合金 他色ベージュ質量(g)保温カバー:約蓄熱アダプタ 約90g消費電力(W)350温度(℃)蓄熱温度:最大約65(65を超えると蓄熱停止)本体質量(g)約1100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保温カバー:約蓄熱アダプタ 約W139×H63×D32mm(ケーブル含まず)入力AC100V 50/60Hz使用時間約5時間(布団内使用時間 約6~8時間)※室温25℃時本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×180×40内容量1個